Motion
MMS107L
Soportes de montaje del motor reductor de velocidad - Tamaño del reductor 107 , Estructura 56T a 215T , Material de acero, Longitud total de 15-1/2 in, Ancho total de 16-1/2 in
Artículo MI #02418655
No. Fabricante MMS107L
Precio1,164.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soportes de montaje del motor reductor de velocidad - Tamaño del reductor 107 , Estructura 56T a 215T , Material de acero, Longitud total de 15-1/2 in, Ancho total de 16-1/2 in
Artículo MI #02418655
No. Fabricante MMS107L
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
Precio1,164.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:5
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • Longitud total de la base del motor
    15.5000 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    16.5000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 5-3/4 a 9-1/2 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    56T a 215T
  • Peso
    11.87 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de pieza base compatible
    MB107-115
  • Incluye
    Herrajes bañados en cadmio
  • Número de catálogo del fabricante
    MMS107L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460490090
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Soporte de montaje del motor - Bajo
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
MMS107L SOPORTES DE MONTAJE DEL MOTOR
  • Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo