Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:6
- Tamaño del reductor del fabricante115
- Longitud total de la base del motor15.5000 pulg.
- Ancho total de la base del motor16.5000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 7.77 a 9.93 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA56T a 215T
- Peso12.95 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB107-115
- IncluyeHerrajes bañados en cadmio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMS115L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460490113
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeSoporte de montaje del motor - Bajo
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio