Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:8
- Tamaño del reductor del fabricante207
- Longitud total de la base del motor20.2500 pulg.
- Ancho total de la base del motor20.0000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 10.44 a 10.44 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA56T a 286T
- Peso27.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB203-207
- IncluyeHerrajes bañados en cadmio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMS207L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460490168
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeSoporte de montaje del motor - Bajo
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio