Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante207
- Diámetro del tornillo9-24
- Peso39.82 lb
Detalles
- Tipo de accesorioKit adaptador
- Dibujo CAD
- Características clave0,375 x 0,375 x 3.75
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante207SCA-P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460492506
- Tipo de reductor207SMTP
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera.