Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante107
- Peso4.60 lb
Detalles
- Tipo de accesorioKit de paquetes de residuos (SMTP)
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante107WPP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460491974
- Tipo de reductor107SMTP
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera.