Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.98
Detalles
- Tipo de accesorioKit de paquetes de residuos (SMTP)
- Número de catálogo del fabricante115-203WPP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460492162
- Tipo de piezaKit de paquetes de residuos
- Tipo de reductor115-203SMTP
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera.