Motion
107DSP108
PB9310 Eje de accionamiento del transportador de tornillo - Browning TorqTaper Plus 107 Reductor Size, 1-1/2 pulg. Diámetro del eje
Artículo MI #02418675
No. Fabricante 107DSP108
Precio1,902.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PB9310 Eje de accionamiento del transportador de tornillo - Browning TorqTaper Plus 107 Reductor Size, 1-1/2 pulg. Diámetro del eje
Artículo MI #02418675
No. Fabricante 107DSP108
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
Su precio$1,902.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.5313 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • Rango de diámetros de tornillos
    6,9 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    6.0000 pulg.
  • Peso
    11.32 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Distancia entre los orificios del eje
    3.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    107DSP108
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460491998
  • Material
    Acero
  • Serie
    107DSP

Descripción general

Descripción del fabricante
107DSP108 EJES DE ACCIONAMIENTO DEL TRANSPORTADOR DE TORNILLOS
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera. Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protectores de banda, topes traseros, extremos de canal y sellado de cinta transportadora de tornillos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo