Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.6563 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante107
- Rango de diámetros de tornillos12,14 pulg.
- Diámetro del eje2.4375 pulg.
- Longitud de proyección del eje6.6900 pulg.
- Peso15.97 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Distancia entre los orificios del eje3.0000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante107DSP207
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460492018
- MaterialAcero
- Serie107DSP
Descripción general
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera. Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protectores de banda, topes traseros, extremos de canal y sellado de cinta transportadora de tornillos.