Motion
203DSP207SS

Browning (RRX)
203DSP207SS

PD9316 Eje de accionamiento del transportador de tornillos - 203 Tamaño del reductor, 2-7/16 pulg. Diámetro del eje, 12 to14 pulg. Tornillo, Material de acero
Artículo MI #02418718
No. Fabricante 203DSP207SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
203DSP207SS

PD9316 Eje de accionamiento del transportador de tornillos - 203 Tamaño del reductor, 2-7/16 pulg. Diámetro del eje, 12 to14 pulg. Tornillo, Material de acero
Artículo MI #02418718
No. Fabricante 203DSP207SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.6563 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    203
  • Rango de diámetros de tornillos
    12,14 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.4375 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    6.6900 pulg.
  • Peso
    26.60 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Distancia entre los orificios del eje
    3.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    203DSP207SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460492414
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    203DSP

Descripción general

Descripción del fabricante
203DSP207SS EJES DE ACCIONAMIENTO DEL TRANSPORTADOR DE TORNILLOS
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera. Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protectores de banda, topes traseros, extremos de canal y sellado de cinta transportadora de tornillos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo