Motion
215DSP300-3SS

Browning (RRX)
215DSP300-3SS

PF9324 Eje de accionamiento del transportador de tornillos - 215 Tamaño reductor, 3 pulg. Diámetro del eje, 12 a 20 pulg. Tornillo, Material de acero
Artículo MI #02418749
No. Fabricante 215DSP300-3SS
Precio9,139.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
215DSP300-3SS

PF9324 Eje de accionamiento del transportador de tornillos - 215 Tamaño reductor, 3 pulg. Diámetro del eje, 12 a 20 pulg. Tornillo, Material de acero
Artículo MI #02418749
No. Fabricante 215DSP300-3SS
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
Su precio$9,139.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.7813 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • Rango de diámetros de tornillos
    12-20 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.0000 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    9.8800 pulg.
  • Peso
    57.58 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Distancia entre los orificios del eje
    3.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    215DSP300-3SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460492858
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    215DSP

Descripción general

Descripción del fabricante
215DSP300-3SS TORNILLO CONV. DR. EJE
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera. Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protectores de banda, topes traseros, extremos de canal y sellado de cinta transportadora de tornillos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo