Motion
0741037
Cadena de eslabones de bloqueo - 1/0, acero galvanizado con bajo contenido de carbono, capacidad de 265 lb, 0.12 pulg. de diámetro de eslabones, 250 pies
Artículo MI #02419047
No. Fabricante 0741037
Precio1.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bloqueo - 1/0, acero galvanizado con bajo contenido de carbono, capacidad de 265 lb, 0.12 pulg. de diámetro de eslabones, 250 pies
Artículo MI #02419047
No. Fabricante 0741037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.29 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.12 pulg.
  • Longitud total
    250 pies
  • Tamaño comercial
    1/0

Detalles

  • Tipo de cadena
    Enlace de bloqueo
  • Descripción Palabra clave
    Acero galvanizado bajo en carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Tipo de extremo de enlace
    Envuelto
  • Enlaces por pie o medidor
    9.3/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    265 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0741037 1/0 GALV L/L S/CADENA DE BUCLE 250'RL
  • Ideal para ruedas dentadas, cadenas de puertas superiores, uso general
  • Material estándar: acero con bajo contenido de carbono
  • No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"