Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.8 pulg.
- Enlace Diámetro0.16 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño comercial4/0
Detalles
- Tipo de cadenaEnlace de bloqueo
- Descripción Palabra claveAcero galvanizado bajo en carbono
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Tipo de extremo de enlaceEnvuelto
- Enlaces por pie o medidor6.7/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo485 lb
Descripción general
- Ideal para ruedas dentadas, cadenas de puertas superiores, uso general
- Material estándar: acero con bajo contenido de carbono
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
- Precio por pie