Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.06 pulg.
- Enlace interior Ancho0.37 pulg.
- Enlace Diámetro0.26 pulg.
- Tamaño comercial17/64 pulg.
Detalles
- Tipo de cadenaAluminio
- Descripción Palabra claveAleación de aluminio y magnesio 5056 de acabado brillante
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Enlaces por pie o medidor11.3/pie
- Especificación del material5056 Aleación de aluminio y magnesio
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo550 lb