Motion
1213-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1213-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02420542
No. Fabricante 1213-TVH-C3
Precio343.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
1213-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02420542
No. Fabricante 1213-TVH-C3
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
Su precio$343.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.53 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1213-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1213-TVH-C3 ofrece un orificio recto de 65 mm, tipo abierto, 120 mm OD y 23 mm de ancho para cargas moderadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    1213-TVH-C3
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    12400 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4064327521071

Descripción general

Descripción del fabricante
1213-TVH-C3