Motion
35 LOTE RIV

Tsubaki (UST)
35 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02420704
No. Fabricante 35 LOTUS RIV
Precio6.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02420704
No. Fabricante 35 LOTUS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2530 lb
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    320/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039954930
  • Capacidad de carga de trabajo
    480 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35 CADENA LOTUS RIV
  • Precio por pie