Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición212°F
- Tamaño/tipo del contenedorAerosol de 16 onzas
- Altura7.75 pulg.
- Longitud2.63 pulg.
- Vida útil10
- Gravedad específica0.896
- Contenido de VOC100
- Peso1.08 lb
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- AparienciaLíquido viscoso ámbar
- Tipo de contenedorAerosol
- País de origenEstados Unidos
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación350°F
- Número de Upc del fabricante078254060682
- Caja fuerte de plásticoSí
- Declaración de la Propuesta 65
- PropulsorHidrocarburos
- ResiduosNo
- AromaPetróleo
- UPC_NO078254060682
Descripción general
- Mantiene las paredes del pistón, los anillos y el cilindro libres de corrosión durante el almacenamiento estacional
- Conserva carretes, herramientas y superficies metálicas sujetas a óxido
- También protege las conexiones eléctricas en uso/almacenamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.