Motion
A2040 ENLACE CO DE S/C

TIMKEN DRIVES LLC
A2040 S/C CO LINK

Conector: separación de 2040 / 1 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #02421818
No. Fabricante A2040 S/C CO LINK
Price$2.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
A2040 S/C CO LINK

Conector: separación de 2040 / 1 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #02421818
No. Fabricante A2040 S/C CO LINK
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
Su precio$2.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.701 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.

Details

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    238
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051002383

Descripción general

Descripción del fabricante
PRC-A2040-1 SC CO LINK;238 A2040 CON.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo