Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.705 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Longitud del pasador1.146 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión7030 lb
- Peso0.700 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante381
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces80
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble estándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051003816
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies