Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Cerrado Ancho14 mm
- Abierta(s) Ancho20 mm
- Longitud total40 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesLa MHS es la última de la familia de garras de tipo paralelo operadas por rotación. Esta garra compacta está disponible en 10 tamaños de orificio diferentes con opciones de 2, 3 y 4 dedos que generan fuerzas de agarre de hasta 1270 N. Los orificios se incorporan como estándar, lo que facilita el montaje preciso que se logra a través de un montaje de cuerpo roscado o de orificio pasante. Al utilizar una estructura de leva de cuña para acoplar los dedos al actuador giratorio, se logra un diseño más compacto, así como una alta repetibilidad de 0.01 mm. Los interruptores automáticos se pueden acoplar fácilmente a través de las ranuras integradas estándar.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar de 2 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi73 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi71 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer