Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera0.11 libras por pie
- Longitud500 pies
- Radio de curvatura mínimo3.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.54 pulg.
- Rango de longitud de segmentoDe 50 a 700 pies
- Peso0.11 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Aire, agua, aceites, soluciones anticongelantes y aplicaciones en las que se utilizan accesorios Lock-On.
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón tensor de aramida
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053682885
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-20 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 212 °F
- Material de refuerzoTextil
- Estándares cumplidosClase A de ARPM, Clase B de ARPM
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma de nitrilo
- Aplicaciones típicasIndustrial
- UPC_NO072053682885
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Presión de trabajo: 1,72 a 1,38 Mpa
- Factor de diseño: 3:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.