Motion
3/8X500 PLANTA+ 300 LOCKON BLU

GATES RUBBER CO
3/8X500 PLANT+ 300 LOCKON BLU

Manguera industrial Plant Master to Plus - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #02421883
No. Fabricante 3/8X500 PLANT+ 300 LOCKON BLU
Price$3.59/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8X500 PLANT+ 300 LOCKON BLU

Manguera industrial Plant Master to Plus - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #02421883
No. Fabricante 3/8X500 PLANT+ 300 LOCKON BLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.59/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de la manguera
    0.15 libras por pie
  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.68 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 50 a 700 pies
  • Peso
    0.15 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aire, agua, aceites, soluciones anticongelantes y aplicaciones en las que se utilizan accesorios Lock-On.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón tensor de aramida
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053678024
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    Clase A de ARPM, Clase B de ARPM
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • UPC_NO
    072053678024
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 MAESTRO DE PLANTA MÁS 300 BLOQUEOS
  • Presión de trabajo: 1,72 a 1,38 Mpa
  • Factor de diseño: 3:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs