Motion
3/8X500 PLANTA+ 300 ROJO LOCKON

GATES RUBBER CO
3/8X500 PLANT+ 300 LOCKON RED

Manguera industrial Plant Master to Plus - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #02421892
No. Fabricante 3/8X500 PLANT+ 300 LOCKON RED
Precio4.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8X500 PLANT+ 300 LOCKON RED

Manguera industrial Plant Master to Plus - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #02421892
No. Fabricante 3/8X500 PLANT+ 300 LOCKON RED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.15 libras por pie
  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.68 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 50 a 700 pies
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aire, agua, aceites, soluciones anticongelantes y aplicaciones en las que se utilizan accesorios Lock-On.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón tensor de aramida
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053678109
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    Clase A de ARPM, Clase B de ARPM
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • UPC_NO
    072053678109
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 MAESTRO DE PLANTA MÁS 300 BLOQUEOS
  • Presión de trabajo: 1,72 a 1,38 Mpa
  • Factor de diseño: 3:1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno