Motion
1/4X500 PLANTA+ 300 ACELERADO LOCKON

GATES RUBBER CO
1/4X500 PLANT+ 300 LOCKON YEL

Manguera industrial Plant Master™ Plus™ 1/4 in de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo de manguera de aire y agua, nitrilo - Material de tubo tipo C, nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 500 pies de longitud
Artículo MI #02421894
No. Fabricante 1/4X500 PLANT+ 300 LOCKON YEL
Precio4.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/4X500 PLANT+ 300 LOCKON YEL

Manguera industrial Plant Master™ Plus™ 1/4 in de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo de manguera de aire y agua, nitrilo - Material de tubo tipo C, nitrilo modificado - Material de cubierta tipo C2 , 500 pies de longitud
Artículo MI #02421894
No. Fabricante 1/4X500 PLANT+ 300 LOCKON YEL
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
Precio4.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.11 libras por pie
  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.54 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aire, agua, aceites, soluciones anticongelantes y aplicaciones en las que se utilizan accesorios Lock-On.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón tensor de aramida
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053682878
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Estándares cumplidos
    Clase A de ARPM, Clase B de ARPM
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053682878
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 MAESTRO DE PLANTA MÁS 300 BLOQUEOS
  • Presión de trabajo: 1,72 a 1,38 Mpa
  • Factor de diseño: 3:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos