Motion
2076261

HYDAC CORP
2076261

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN32, accionado por solenoide, ajustable - hasta 5075 psi, 24 V CC, 5800 psi máx., S-Adaptador S-630, normalmente abierto, puerto de conexión del acumulador SAE #24 (1-7/8-12 UN) - Adaptador S630 , puerto de presión SAE #24 (1-7/8-12 UN), puerto del tanque SAE #8 (3/4-16 UNF)
Artículo MI #02421937
No. Fabricante 2076261
Precio4,169.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2076261

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN32, accionado por solenoide, ajustable - hasta 5075 psi, 24 V CC, 5800 psi máx., S-Adaptador S-630, normalmente abierto, puerto de conexión del acumulador SAE #24 (1-7/8-12 UN) - Adaptador S630 , puerto de presión SAE #24 (1-7/8-12 UN), puerto del tanque SAE #8 (3/4-16 UNF)
Artículo MI #02421937
No. Fabricante 2076261
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
Precio4,169.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    AAG n.o 24 (1-7/8-12 ONU)
  • Tamaño de la válvula
    DN32

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    SAE #24 (1-7/8-12 UN) - Adaptador S630
  • Amperaje
    0.8 A
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Normalmente abierto
  • Conexión
    Roscado
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin
  • Kit de mantenimiento
    3154717 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    AAG n.o 4 (7/16-20 UNF)
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajustable - hasta 5075 psi
  • S - Adaptador
    S-630
  • Kit de juntas
    3154714 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    24 V CC
  • Puerto del tanque
    AAG n.o 8 (3/4-16 UNF)
  • Rosca estándar
    AAG
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Solenoide operado

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF32E16Y1-N350C S630

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno