Motion
HA 3128 l

SKF
HA 3128 L

Manguito adaptador - 4.9375 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M140x2
Artículo MI #02421950
No. Fabricante HA 3128 L
Precio1,276.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 3128 L

Manguito adaptador - 4.9375 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M140x2
Artículo MI #02421950
No. Fabricante HA 3128 L
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
Su precio$1,276.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    6.4961 pulg.
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • En general Longitud  
    97 mm
  • Ancho general
    3.8189 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M140x2
  • Peso
    8.34 lb

Detalles

  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 28E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL28)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML28
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL28
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571586267

Descripción general

Descripción del fabricante
HA3128L ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos