Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosFlex-Tuff
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE 3143
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451439680157
Descripción general
- Exterior de algodón/poliéster calibre 10
- Máxima flexibilidad
- Mejora el agarre
- El caucho natural proporciona resistencia a la abrasión
- Excelente comodidad y ajuste
- Caída de la palma texturizada para mayor agarre y durabilidad
- Color: guante blanco con revestimiento azul
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto