Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 galones (EE. UU.)
- Peso16.1 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kit11 galones (EE. UU.)
- AplicaciónMateriales peligrosos
- Líquidos absorbidosÁcidos, bases
- Incluye(6) Etiquetas a prueba de manipulaciones
Descripción general
- Empaquetado para rellenar su kit de derrames PIG HazMat en un recipiente de 20 galones
- Los calcetines PIG HazMat dejan de propagar derrames; las almohadillas y las almohadas PIG HazMat se absorben rápidamente
- Los absorbentes PIG HazMat están especialmente tratados para un rendimiento insuperable con corrosivos concentrados, como ácido sulfúrico al 98 % e hidróxido de sodio al 30 %
- Las bolsas de eliminación temporal facilitan la limpieza
- Los sellos a prueba de manipulaciones ayudan a evitar el robo de suministros de respuesta a derrames
- Solo los recambios del kit de derrames PIG cuentan con absorbentes PIG probados para una respuesta rápida El kit incluye:
- (6) Calcetines absorbentes químicos PIG® HazMat de 3" x 46" (diámetro externo) L n.o 124CR
- (6) Almohadilla de alfombrilla PIG® HazMat de 15" de ancho x 20" de largo n.o MAT301
- (5) Almohada absorbente química PIG® HazMat n.o HR7015 de 17" de ancho x 16" de largo x 2" de alto
- (5) 18"W x 30"H "Caution - Handle with Care" Polyethylene Disposal Bags #BAG201-S
- (6) Etiquetas de sello a prueba de manipulaciones de 2" de ancho x 6" de largo #LBL100
- Instrucciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación