Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbentePesado
- Dimensiones150 pies x 32"
- Longitud150 pies
- Ancho32 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete47.4 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2)
- ColorNegro/gris
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete1
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
Descripción general
- La exclusiva capa superior de "camuflaje" ahorra en costes de productos y eliminación; la suciedad absorbida es invisible, por lo que dejará la alfombra en su lugar durante más tiempo y ahorrará dinero
- La "acción de pañales" de rápida absorción transfiere los líquidos de la capa superior a las capas interiores absorbentes; los derrames desaparecen en segundos
- La capa superior resistente y hilada soporta el tráfico peatonal intenso; no se rasga, desgarra, deshilacha ni crea un riesgo de tropiezo, incluso cuando está saturada
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Absorbe y retiene aceites, refrigerantes, disolventes y agua
- El material resistente a las llamas no se quema inmediatamente como las alfombrillas de celulosa; se funde cuando se expone a altas temperaturas mientras está en el trabajo
- Se puede escurrir e incinerar después de su uso para reducir los residuos o para la mezcla de combustibles
- Los rollos son ideales para pasillos y grandes áreas para absorber fugas y sobrepulverizar
- Las perforaciones fáciles de rasgar le permiten tomar solo lo que necesita, por lo que utiliza menos alfombrilla y ahorra dinero
- La construcción de peso pesado ofrece mayor durabilidad y absorción para tareas exigentes y limpiezas de gran volumen
- Un rollo por bolsa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación