Motion
MAT204

New Pig
MAT204

Tapete absorbente: material de polipropileno perforado, color gris, anchura de 15 in, longitud de 20 in, capacidad de absorción de 22 gal por paquete, 200 por paquete
Artículo MI #02422358
No. Fabricante MAT204
Precio151.12 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
MAT204

Tapete absorbente: material de polipropileno perforado, color gris, anchura de 15 in, longitud de 20 in, capacidad de absorción de 22 gal por paquete, 200 por paquete
Artículo MI #02422358
No. Fabricante MAT204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.12 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material absorbente
    Luz
  • Dimensiones
    20 x 15 pulg.
  • Longitud
    20 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    22 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Universal
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Color
    Gris
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, aceites, disolventes, agua
  • Material
    Polipropileno
  • Cantidad del paquete
    200
  • Perforado
    Perforado
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Alfombrilla

Descripción general

Descripción del fabricante
MAT204 ALMOHADILLAS UNIVERSALES 15" X 20" 200/BG
  • La alfombrilla PIG dura dos veces más que las alfombrillas normales para menos cambios. Absorbe todo. Funciona en todas partes
  • Ocho capas de polipropileno al 100 % están unidas térmicamente para hacer de PIG Mat la alfombra más resistente del mercado; no se desgarra, desgarra ni deshilacha incluso cuando está saturada
  • El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
  • Absorbe los líquidos industriales más comunes: aceites, agua, disolventes, refrigerantes y más
  • Las perforaciones fáciles de rasgar le permiten tomar solo lo que necesita para usar menos alfombra y ahorrar dinero
  • Elija almohadillas para atrapar goteos y respuesta a derrames; elija rollos para cubrir áreas grandes
  • La caja dispensadora facilita la toma, transporte y almacenamiento de la alfombrilla y la protege de la suciedad y la humedad