Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro22 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción3-1/2 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- ColorGris
- Compatibilidad del tamborTambores de 55 gal
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete25
Descripción general
- Ocho capas de polipropileno al 100 % están unidas térmicamente para hacer de PIG Mat la alfombra más resistente del mercado
- No se desgarra, desgarra ni se deshilacha incluso cuando está saturado
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Absorbe y retiene aceites, refrigerantes, disolventes y agua
- El color gris oscuro oculta la suciedad, por lo que la alfombra permanece en el trabajo durante más tiempo
- Se adapta a topes de tambor de acero de 55 galones; precortado con orificios para tapones de 3/4" y 2" para proporcionar un ajuste perfecto
- La construcción ligera es económica para las bombas de tambor menos utilizadas
- La caja dispensadora facilita la toma, transporte y almacenamiento de la alfombrilla y la protege de la suciedad y la humedad
- Precio por caja, 25 pastillas por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación