Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbenteMedio
- Dimensiones100 pies x 31"
- Longitud100 pies
- Ancho31 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete14-1/2 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2)
- ColorGris
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete1
- PerforadoNo perforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
Descripción general
- La alfombrilla PIG de ocho capas altamente absorbente está cosida en zigzag para ofrecer una excelente durabilidad sin conductor
- Diseñado específicamente para el tráfico peatonal intenso o el tráfico con ruedas de moderadas a ligeras; coloque el lado en zigzag hacia arriba para prolongar la vida útil del producto
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Construcción de fibra fina altamente absorbente que no deja residuos de fibra ni líquidos
- Absorbe y retiene aceites, refrigerantes, disolventes y agua
- El color gris oscuro oculta la suciedad, por lo que la alfombra permanece en el trabajo durante más tiempo
- El material resistente a las llamas no se quema inmediatamente como las alfombrillas de celulosa; se funde cuando se expone a altas temperaturas mientras está en el trabajo
- Se puede escurrir e incinerar después de su uso para reducir los residuos o para la mezcla de combustibles
- El refuerzo de polietileno evita que los líquidos absorbidos lleguen al suelo y proporciona una tracción adicional para una pisada segura
- Los rollos son ideales para pasillos y grandes áreas para absorber fugas y sobrepulverizar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación