Motion
MAT403

New Pig
MAT403

Tapete absorbente: material de polipropileno perforado, color blanco, anchura de 15 in, longitud 20 in, capacidad de absorción de 22 galones por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #02422439
No. Fabricante MAT403
Precio130.45 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
MAT403

Tapete absorbente: material de polipropileno perforado, color blanco, anchura de 15 in, longitud 20 in, capacidad de absorción de 22 galones por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #02422439
No. Fabricante MAT403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.45 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material absorbente
    Pesado
  • Dimensiones
    20 x 15 pulg.
  • Longitud
    20 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    22 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Combustible/aceite
  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Blanco
  • Líquidos absorbidos
    Aceites
  • Material
    Polipropileno
  • Cantidad del paquete
    100
  • Perforado
    Perforado
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Almohadilla

Descripción general

Descripción del fabricante
MAT403 ALMOHADILLAS PARA DERRAMES SOLO DE ACEITE DE 15" X 20"
  • Dura dos veces más que las alfombrillas normales, lo que reduce los cambios de aceite y combustible, no el agua
  • Le encanta el aceite, odia el agua
  • Nuestra alfombrilla más rentable cuando solo necesita absorber líquidos a base de aceite
  • Ocho capas de polipropileno al 100 % están unidas térmicamente para hacer de PIG Mat la alfombra más resistente del mercado; no se desgarra, desgarra ni deshilacha incluso cuando está saturada
  • El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
  • Flotadores para limpiar derrames de agua
  • Las perforaciones fáciles de rasgar le permiten tomar solo lo que necesita, por lo que utiliza menos alfombrilla y ahorra dinero
  • La caja dispensadora facilita la toma, transporte y almacenamiento de la alfombrilla y la protege de la suciedad y la humedad

También puede gustarle