Motion
PAD202

New Pig
PAD202

Almohadilla: 21 pulg. de ancho, 23 pulg. de largo, capacidad de absorción de 1 gal. por paquete
Artículo MI #02422509
No. Fabricante PAD202
Precio152.16 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PAD202

Almohadilla: 21 pulg. de ancho, 23 pulg. de largo, capacidad de absorción de 1 gal. por paquete
Artículo MI #02422509
No. Fabricante PAD202
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
Precio152.16 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    23 pulg.
  • Ancho
    21 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    1 galón (EE. UU.)
  • Aplicación
    Aceites, combustibles, otros líquidos a base de aceite solamente
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes

Descripción general

Descripción del fabricante
PAD202 SOLO ACEITE DE LA ALMOHADILLA ANTIGOTEO Y DE FUGA
  • El bolsillo de vinilo no absorbente mantiene la alfombrilla PIG solo para aceite en su lugar debajo del equipo con fugas. El aceite se absorbe y contiene para proteger el suelo. Resistente almohadilla de tela reforzada con revestimiento de vinilo de 18 oz. y borde con aro que actúa como barrera no absorbente y evita que los fluidos penetren. La almohadilla de perfil bajo se puede utilizar en muchas aplicaciones de baja separación. Las arandelas integradas son adecuadas para apilar almohadillas. Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, incluidos lubricantes y combustibles, sin absorber una gota de agua. El soporte admite almohadillas de alfombrilla PIG de 15" x 20" (5 incluidas; consulte MAT415 para recargas); absorbe hasta 32 oz. de líquidos a base de aceite. El bolsillo en la parte posterior del soporte de la almohadilla puede contener hasta 5 almohadillas para derrames; también puede sostener un peso para mantener el soporte en su lugar en las especificaciones del viento.

También puede gustarle