Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones4 pulg. x 10 pies x 2-1/4 pulg.
- Altura2-1/4 pulg.
- Longitud10 pies
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobación40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- ColorNegro
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima120 °F
- Temperatura mínima-10 °F
- Cantidad del paquete1
- EstiloAcera
- Compatibilidad de superficiesSuave
- Rango de temperatura-10 a 120 °F
- TipoCojinete sin peso
Descripción general
- La exclusiva fórmula New Pig presenta una capa superior resistente a los desgarros con una capa inferior superadhesiva que sella herméticamente las superficies rugosas y bloquea los líquidos
- La capa inferior "se filtra" en las grietas de la superficie para formar un sello hermético
- Protección rápida para cuando un derrame se dirige a la derecha para su drenaje en una superficie rugosa; simplemente coloque el dike hacia abajo con el lado pegajoso lejos de la superficie, dé la vuelta al dike y presione en su lugar
- Confina y desvía los fluidos sin absorberlos, lo que simplifica la limpieza o la recuperación
- La altura de 2.25" contiene derrames de hasta 2" de profundidad
- El material de poliuretano resiste el agua, los aceites y muchos productos químicos
- El color superior amarillo de alta visibilidad llama la atención sobre el derrame para una mayor seguridad
- El dique ligero es fácil de manejar y desplegar
- Diseñado para un uso único y de duración limitada; ideal para contener líquidos peligrosos u otros líquidos en superficies rugosas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación