Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones4 pulg. x 10 pies x 2-1/4 pulg.
- Altura2-1/4 pulg.
- Longitud10 pies
- Ancho4 pulg.
Details
- Normativas de listado de aprobación40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- ColorAmarillo
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima120 °F
- Temperatura mínima-10 °F
- Cantidad del paquete1
- EstiloAcera
- Compatibilidad de superficiesSuave
- Rango de temperatura-10 a 120 °F
- TipoCojinete sin peso
Descripción general
Descripción del fabricante
PLR204-YW BLOQUEANTE DE DERRAMES DIKE AMARILLO
- La exclusiva fórmula New Pig presenta una capa superior resistente a los desgarros con una capa inferior superadhesiva que sella herméticamente las superficies rugosas y bloquea los líquidos
- La capa inferior "se filtra" en las grietas de la superficie para formar un sello hermético
- Protección rápida para cuando un derrame se dirige a la derecha para su drenaje en una superficie rugosa; simplemente coloque el dike hacia abajo con el lado pegajoso lejos de la superficie, dé la vuelta al dike y presione en su lugar
- Confina y desvía los fluidos sin absorberlos, lo que simplifica la limpieza o la recuperación
- La altura de 2.25" contiene derrames de hasta 2" de profundidad
- El material de poliuretano resiste el agua, los aceites y muchos productos químicos
- El color superior amarillo de alta visibilidad llama la atención sobre el derrame para una mayor seguridad
- El dique ligero es fácil de manejar y desplegar
- Diseñado para un uso único y de duración limitada; ideal para contener líquidos peligrosos u otros líquidos en superficies rugosas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View Literature
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View Literature
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View Literature
New Pig ProductsNew Pig Products
View Literature