Motion
PLR205

New Pig
PLR205

Dikes portátiles de bloqueo de derrames y fugas - Conector Dike, Superficie lisa, Material de poliuretano, Color negro
Artículo MI #02422589
No. Fabricante PLR205
Precio113.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PLR205

Dikes portátiles de bloqueo de derrames y fugas - Conector Dike, Superficie lisa, Material de poliuretano, Color negro
Artículo MI #02422589
No. Fabricante PLR205
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
Su precio$113.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    5-1/2 x 4 x 2-1/4 pulg.
  • Altura
    2-1/4 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Ancho
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Negro
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo
    Conector Dike
  • Compatibilidad de superficies
    Suave
  • Rango de temperatura
    -10 a 120 °F
  • Tipo
    Conector Dike

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR205 CONECTOR DEL BLOQUEADOR DE DERRAMES 2.25X4IN
  • Añada esta práctica pieza de conector a un par de PIG Original SpillBlocker Dikes para un sellado a prueba de líquidos
  • Cree cualquier longitud que se adapte a su aplicación o entorno
  • Utilícelo con sus secciones rectas o con la pieza opcional de esquina 90° (02422590)
  • Composición del poliuretano
  • Color: negro