Motion
PLR206

New Pig
PLR206

Diques portátiles antiderrames y antifugas SpillBlocker originales - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color amarillo
Artículo MI #02422590
No. Fabricante PLR206
Precio296.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PLR206

Diques portátiles antiderrames y antifugas SpillBlocker originales - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color amarillo
Artículo MI #02422590
No. Fabricante PLR206
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
Precio296.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4 x 4 x 2-1/4 pulg.
  • Altura
    2-1/4 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Amarillo
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo
    Esquina
  • Compatibilidad de superficies
    Suave
  • Rango de temperatura
    -10 a 120 °F
  • Tipo
    Cojinete sin peso

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR206 ESQUINA DEL BLOQUEADOR DE DERRAMES 2.25X4IN
  • Añade esta práctica pieza de esquina a un par de diques SpillBlocker originales para un ángulo de 90°
  • Cree cualquier forma o configuración que se adapte a su aplicación o entorno
  • Requiere conectores Dike originales SpillBlocker (02422589) para unirse a sus otras secciones para obtener un sello a prueba de líquidos
  • Composición del poliuretano
  • Color: amarillo

También puede gustarle