Motion
PLR212

New Pig
PLR212

Diques portátiles antigoteo y antigoteo LeakBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color amarillo
Artículo MI #02422596
No. Fabricante PLR212
Precio641.01 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PLR212

Diques portátiles antigoteo y antigoteo LeakBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color amarillo
Artículo MI #02422596
No. Fabricante PLR212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio641.01 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    2-1/4 pulg. x 10 pies x 1-3/8 pulg.
  • Altura
    1-3/8 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Ancho
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Amarillo
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo
    Acera
  • Compatibilidad de superficies
    Suave
  • Rango de temperatura
    -10 a 120 °F
  • Tipo
    Cojinete sin peso

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR212 DIKE BLOQUEADOR DE FUGAS 1.375INX10FT
  • Protección rápida para cuando una fuga comienza a extenderse: solo rodee la máquina con dique para contener líquido
  • La fórmula exclusiva de New Pig cuenta con una capa inferior flexible y pegajosa que sella herméticamente a superficies lisas y bloquea los líquidos
  • Las juntas de extremo entrelazadas integradas crean un sello a prueba de líquidos y le permiten unir tantas secciones como necesite sin piezas adicionales
  • Confina y desvía los fluidos sin absorberlos, lo que simplifica la limpieza o la recuperación
  • El material de poliuretano resiste el agua, los aceites y muchos productos químicos
  • El color amarillo de alta visibilidad llama la atención sobre el derrame para una mayor seguridad
  • El dique reutilizable se limpia fácilmente con agua y jabón
  • Límite de temperatura de 0°F a 160°F hasta seis meses (límite de temperatura de almacenamiento de 0°F a 120°F)

También puede gustarle