Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones2 pulg. x 4 pies x 1-1/2 pulg.
- Altura1-1/2 pulg.
- Longitud4 pies
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobación40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- ColorAmarillo
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima120 °F
- Temperatura mínima-10 °F
- Cantidad del paquete1
- FormaCuña
- EstiloAcera
- Compatibilidad de superficiesSuave
- Rango de temperatura-10 a 120 °F
- TipoCojinete sin peso
Descripción general
- Diseño de cuña único de 45 grados que se ajusta perfectamente a los pestillos de las puertas para detener la propagación de líquidos
- Ideal como barrera en las puertas durante las operaciones de lavado, como presa para controlar o contener líquidos derramados o como desviador para dirigir el agua o el líquido ascendente lejos del equipo o suministros
- El material de poliuretano resiste el agua, los aceites y muchos productos químicos
- El color superior amarillo de alta visibilidad llama la atención sobre el derrame para una mayor seguridad
- Se adapta a cualquier entrada de hasta 4' de ancho
- El dique ligero es fácil de manejar y desplegar
- El dique reutilizable se limpia fácilmente con agua y jabón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación