Motion
PLR229

New Pig
PLR229

Diques portátiles de bloqueo de fugas y derrames SpillBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color amarillo
Artículo MI #02422608
No. Fabricante PLR229
Precio169.56 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PLR229

Diques portátiles de bloqueo de fugas y derrames SpillBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color amarillo
Artículo MI #02422608
No. Fabricante PLR229
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
Precio169.56 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 pulg. x 4 pies x 3/4 pulg.
  • Altura
    3/4 pulg.
  • Longitud
    4 pies
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Amarillo
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo
    Acera
  • Compatibilidad de superficies
    Suave
  • Rango de temperatura
    -10 a 120 °F
  • Tipo
    Cojinete sin peso

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR229 DIQUE DE MESA DE BLOQUEADOR DE DERRAMES 4FT
  • Contiene derrames de sobremesa sin absorción; ideal para derrames pequeños en superficies de trabajo lisas
  • El material de poliuretano resiste el agua, los aceites y muchos productos químicos
  • El color amarillo de alta visibilidad llama la atención sobre el derrame para una mayor seguridad
  • El dique reutilizable se limpia fácilmente con agua y jabón
  • Viene en una caja de almacenamiento compacta para facilitar el transporte
  • Corte de cualquier longitud para un ajuste personalizado
  • También se puede utilizar para formar un borde en los bancos de trabajo para evitar que los pernos, cojinetes y otras piezas pequeñas se salgan

You May Also Like