Motion
PLR230

New Pig
PLR230

Diques portátiles para bloqueo de fugas y derrames SpillBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie rugosa, material de poliuretano, color negro/amarillo
Artículo MI #02422609
No. Fabricante PLR230
Precio565.18 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PLR230

Diques portátiles para bloqueo de fugas y derrames SpillBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie rugosa, material de poliuretano, color negro/amarillo
Artículo MI #02422609
No. Fabricante PLR230

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio565.18 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    2 pulg. x 10 pies x 2-1/4 pulg.
  • Altura
    2-1/4 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Negro/amarillo
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo
    Acera
  • Compatibilidad de superficies
    Desbaste
  • Rango de temperatura
    -10 a 120 °F
  • Tipo
    Cojinete sin peso

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR230 DIQUE DE SUPERFICIE RUGOSA DE BLOQUEADOR DE DERRAMES
  • La exclusiva fórmula New Pig presenta una capa superior resistente a los desgarros con una capa inferior superadhesiva que sella herméticamente las superficies rugosas y bloquea los líquidos
  • La capa inferior "se filtra" en las grietas de la superficie para formar un sello hermético
  • Protección rápida para cuando un derrame se dirige a la derecha para su drenaje en una superficie rugosa; simplemente coloque el dike hacia abajo con el lado pegajoso lejos de la superficie, dé la vuelta al dike y presione en su lugar
  • Diseñado para un uso único y de duración limitada; ideal para contener líquidos peligrosos u otros líquidos en superficies rugosas
  • Confina y desvía los fluidos sin absorberlos, lo que simplifica la limpieza o la recuperación
  • La altura de 2.25" contiene derrames de hasta 2" de profundidad
  • El material de poliuretano resiste el agua, los aceites y muchos productos químicos
  • El color superior amarillo de alta visibilidad llama la atención sobre el derrame para una mayor seguridad
  • El dique ligero es fácil de manejar y desplegar

También puede gustarle