Especificaciones
Dimensiones
- Gravedad específica0.99 a 1
- Contenido de VOC0.04 %
- Longitud de limpieza12.0000 pulg.
- Ancho de limpieza10.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales¿El poder de limpieza insuperable de SCRUBS? Toallas limpiadoras de manos sigue siendo un líder de la industria. La fórmula patentada a base de cítricos se combina con una toalla azul dura y texturizada para aflojar, disolver y absorber la suciedad y la grasa, dejando las manos realmente limpias.
- AparienciaAzul/blanco
- Tipo de toallita de limpiezaToallas limpiadoras de manos
- ColorBlanco
- Tipo de contenedorContenedor
- Acción de espumaAcción de espuma
- FormularioToallitas
- Cumple con los estándares de la industriaTSCA
- Número de toallitas72
- Cantidad del paquete por caja6
- Rango de pH8 a 9.5
- AromaCítricos
- Tratado o secoTratado
- UPC_NO764769422724
Descripción general
- ¡SIN JABÓN! ¡SIN AGUA! ¡NO HAY PROBLEMAS!
- Fragancia cítrica limpia
- Potencia de limpieza avanzada
- Para uso en manos y superficies
- Sin residuos pegajosos
- Elimina suciedad, alquitrán, aceites, grasa, pinturas, adhesivos, epoxis, masillas, tintas y tintes, uretanos, lubricantes, “Icky-PIC”, gel de cable, asfalto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.