Motion
84051
Dykem® Marcador de pintura - Dorado, Punta mediana, Clip de bolsillo no incluido, 12 por paquete
Artículo MI #02422838
No. Fabricante 84051
Precio4.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dykem® Marcador de pintura - Dorado, Punta mediana, Clip de bolsillo no incluido, 12 por paquete
Artículo MI #02422838
No. Fabricante 84051

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Oro
  • Tiempo de secado
    25 - 30 s
  • Punto de inflamación
    81 °F
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • Serie
    TEXPEN
  • Material de la superficie
    Metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más.
  • Material de la boquilla
    Sensación
  • Estilo de boquilla
    Viñeta
  • UPC_NO
    084353840518

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA MEDIANA 84051 BRITE-MARK 916
  • Marcador permanente de uso general ideal para hacer marcas claras y atrevidas en casi cualquier superficie
  • Pintura a base de aceite de secado rápido que resiste las condiciones interiores y exteriores sin decolorarse, astillarse ni perder su opacidad
  • Se puede utilizar para identificar permanentemente el inventario, los conjuntos, las herramientas, los productos terminados o el trabajo en curso mientras se resiste a la mayoría de los abusos o compuestos relacionados con el trabajo
  • Ideal para la codificación por colores
  • Las puntas de bala son reemplazables para garantizar el uso completo de la pintura en cada marcador
  • Fórmula no basada en xileno, sin HAP (contaminantes peligrosos del aire)
  • Haga marcas brillantes permanentes en metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más
  • Cuerpo de aluminio de alta resistencia con gran capacidad de pintura

También puede gustarle