Motion
40001
Marcador de pintura - Azul, Punta mediana, Clip de bolsillo incluido, 12 por paquete
Artículo MI #02422851
No. Fabricante 40001
Precio7.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marcador de pintura - Azul, Punta mediana, Clip de bolsillo incluido, 12 por paquete
Artículo MI #02422851
No. Fabricante 40001

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Azul
  • Tiempo de secado
    25 - 30 s
  • Punto de inflamación
    81 °F
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Serie
    TEXPEN
  • Material de la superficie
    Metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más.
  • Material de la boquilla
    Sensación
  • Estilo de boquilla
    Viñeta
  • UPC_NO
    084353400014

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA MEDIANA 40001 BRITE-MARK 40
  • Fórmula sin xileno
  • Haga marcas brillantes permanentes en metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más
  • El mecanismo accionado por válvula evita que la pintura del barril se seque cuando se deja la tapa quitada
  • Cuerpo de aluminio de alta resistencia con gran capacidad de pintura
  • Ideal para la codificación por colores
  • Las puntas de bala son reemplazables para garantizar el uso completo de la pintura en cada marcador
  • Tiempo de secado: de 25 a 35 segundos

También puede gustarle