Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- ColorAmarillo
- Tiempo de secado25 - 30 s
- Punto de inflamación81 °F
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Material de la superficieMetal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más.
- Material de la boquillaSensación
- Estilo de boquillaViñeta
- UPC_NO084353400069
Descripción general
- Fórmula sin xileno
- Haga marcas brillantes permanentes en metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más
- El mecanismo accionado por válvula evita que la pintura del barril se seque cuando se deja la tapa quitada
- Cuerpo de aluminio de alta resistencia con gran capacidad de pintura
- Ideal para la codificación por colores
- Las puntas de bala son reemplazables para garantizar el uso completo de la pintura en cada marcador
- Tiempo de secado: de 25 a 35 segundos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.