Motion
16020
Marcador TEXPEN Marcador de pintura de punta esférica de acero industrial - Rojo
Artículo MI #02422862
No. Fabricante 16020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marcador TEXPEN Marcador de pintura de punta esférica de acero industrial - Rojo
Artículo MI #02422862
No. Fabricante 16020

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tiempo de secado
    25 - 35 min
  • Punto de inflamación
    108 °F
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Serie
    TEXPEN
  • Material de la superficie
    Goma, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más
  • Rango de temperatura
    De 0 °F a 450 °F
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Estilo de boquilla
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
16020 PUNTA FINA MARCADORA TEXPEN
  • Escriba marcas nítidas, definidas y brillantes en cualquier superficie, incluidos metal, plástico, vidrio, hormigón, goma y más
  • Marcador ergonómicamente correcto que le permite marcar en todos los ángulos, incluso boca abajo
  • El marcador conserva su forma a diferencia de los marcadores de tipo tubo
  • El flujo de pintura es controlado por la pera de presión en el extremo del barril
  • Tiempo de secado: 25 – 35 minutos
  • Disponible en punta fina y mediana