Motion
16030
Marcador TEXPEN Marcador de pintura de punta esférica de acero industrial - Negro
Artículo MI #02422863
No. Fabricante 16030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marcador TEXPEN Marcador de pintura de punta esférica de acero industrial - Negro
Artículo MI #02422863
No. Fabricante 16030

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Cierre
  • Color
    Negro
  • Tiempo de secado
    25 - 35 min
  • Punto de inflamación
    108 °F
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Serie
    TEXPEN
  • Material de la superficie
    Goma, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más
  • Rango de temperatura
    De 0 °F a 450 °F
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Estilo de boquilla
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
16030 PUNTA FINA MARCADORA TEXPEN
  • Escriba marcas nítidas, definidas y brillantes en cualquier superficie, incluidos metal, plástico, vidrio, hormigón, goma y más
  • Marcador ergonómicamente correcto que le permite marcar en todos los ángulos, incluso boca abajo
  • El marcador conserva su forma a diferencia de los marcadores de tipo tubo
  • El flujo de pintura es controlado por la pera de presión en el extremo del barril
  • Tiempo de secado: 25 – 35 minutos
  • Disponible en punta fina y mediana

You May Also Like