Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMulta
Detalles
- ColorBlanco
- Tiempo de secado25 - 35 min
- Punto de inflamación108 °F
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- Tipo de marcadorPermanente
- Temperatura máxima450 °F
- Temperatura mínima0 °F
- SerieTEXPEN
- Material de la superficieHormigón, tela, vidrio, metal, plástico, caucho, piedra, madera
- Rango de temperaturaDe 0 °F a 450 °F
- Material de la boquillaAcero
- Estilo de boquillaBola
- UPC_NO084353160802
Descripción general
Descripción del fabricante
16080 PUNTA FINA MARCADORA TEXPEN
- Servicio pesado
- Marcador de pintura industrial que escribe en casi cualquier superficie; escribe a través de aceite y grasa sin perder legibilidad ni brillo; marcas en condiciones extremas
- Incluso escribe bajo el agua y sobre superficies apestosas; hace marcas brillantes permanentes en el metal
- Goma
- Plástico
- Vidrio
- Hormigón
- Piel
- Stone
- Madera
- Vinilo y más; marcador ergonómico correcto que le permite marcar en todos los ángulos
- Incluso al revés; el marcador conserva su forma a diferencia de los marcadores de tipo tubo; el flujo de pintura está controlado por la bombilla de presión en el extremo del cilindro; cuerpo de aluminio de alta resistencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
ITW Promotional CampaignITW Promotional Campaign
View Literature
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
View Literature
ITW Pro Brands Scrubs SunscreenLearn more about ITW's Scrubs sunscreen and insect shield.
View Literature
Scrubs Sunscreen LotionSCRUBS Sunscreen Lotion is a broad spectrum, SPF 30+ sunscreen lotion in a convenient single dose pouch. The non-greasy formula offers UVA/UVB protection and is PABA-free and oil-free.
View Literature
More resources
Scrubs No Rinse Food Surface Disinfectant Wipes
The powerful no-rinse formula kills 99.9% of bacteria on food-contact surfaces2 within 30 seconds.
ITW Pro Brands SCRUBS No Rinse Wipes
ITW Pro Brands No Rinse wipes. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifies cleaning, disinfecting, and deodorizing with no required after-rinse.