Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- ColorAzul
- Tiempo de secado25 - 30 min
- Punto de inflamación108 °F
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- Tipo de marcadorPermanente
- Temperatura máxima600 °F
- Temperatura mínima-20 °F
- SerieDALO
- Material de la superficieHormigón, tela, vidrio, metal, plástico, caucho, piedra, madera
- Rango de temperatura-20 °F a 600 °F
- Material de la boquillaAcero
- Estilo de boquillaBola
- UPC_NO084353260137
Descripción general
Descripción del fabricante
26013 MARCADOR DALO - AZUL
- Escribe a través del aceite y la grasa sin perder legibilidad ni brillo; marca en condiciones climáticas y de temperatura extremas
- Incluso escribe bajo el agua y en superficies apestosas; marcador ergonómicamente correcto que le permite marcar en todos los ángulos
- Incluso al revés; los marcadores se pueden utilizar para identificar permanentemente el inventario
- Conjuntos
- Herramientas
- Trabajo en curso o productos terminados mientras resiste la mayoría de los abusos o compuestos relacionados con el trabajo; cuerpo de aluminio para trabajos pesados; el flujo de pintura está controlado por la bombilla de presión al final del barril
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.