Motion
26033
Marcador de pintura - Negro, boquilla media, clip de bolsillo no incluido, 6 por paquete
Artículo MI #02422870
No. Fabricante 26033
Precio13.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marcador de pintura - Negro, boquilla media, clip de bolsillo no incluido, 6 por paquete
Artículo MI #02422870
No. Fabricante 26033

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de secado
    25 - 30 min
  • Punto de inflamación
    108 °F
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • Tipo de marcador
    Pintura
  • Serie
    DALO
  • Material de la superficie
    Metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más.
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Estilo de boquilla
    Bola
  • UPC_NO
    084353260335

Descripción general

Descripción del fabricante
26033 MARCADOR DALO - NEGRO
  • Destaca por sus distintivas marcas de pintura a base de aceite medianas y anchas
  • La punta de acción de la válvula de bola de acero inoxidable pasa a través del aceite, la grasa y el agua sin perder legibilidad ni brillo incluso en condiciones extremas
  • Escriba marcas nítidas, definidas y brillantes en cualquier superficie, incluidos metal, plástico, vidrio, hormigón, goma y más
  • Marcador ergonómicamente correcto que le permite marcar en todos los ángulos, incluso boca abajo
  • El marcador conserva su forma a diferencia de los marcadores de tipo tubo
  • El flujo de pintura es controlado por la pera de presión en el extremo del barril
  • Tiempo de secado: de 25 a 35 minutos